※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 電子部品(オンボード)
PANDUIT(パンドウイット)の 機構部品(電子部品)
PANDUIT(パンドウイット)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
プリント基板サポート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56139116
品番
CBP25-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
プリント基板とプリント基板の間で使用します。
穴に押し込むだけで取り付けられます。
取り外しが可能で、再利用ができます。
種類
その他
間隔(mm)
(基盤と基板)6.4
基板厚(mm)
(プリント)1.5
穴径(Φmm)
(プリント基板側)4
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-60〜85
使用場所
屋内
用途
プリント基板サポート。
トラスコ品番
818-0206
質量(g)
227