※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 電子部品(オンボード)
PANDUIT(パンドウイット)の 機構部品(電子部品)
PANDUIT(パンドウイット)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
プリント基板サポート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56139125
品番
CBP37-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
プリント基板とプリント基板の間で使用します。
穴に押し込むだけで取り付けられます。
取り外しが可能で、再利用ができます。
種類
その他
間隔(mm)
(基盤と基板)9.4
基板厚(mm)
(プリント)1.5
穴径(Φmm)
(プリント基板側)4
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-60〜85
使用場所
屋内
用途
プリント基板サポート。
トラスコ品番
818-0207
質量(g)
45
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56139125
CBP37-C
70374423
CBP37-C
プリント基板サポート
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500個)
¥
17,980
税込
¥
19,778
内容量に違いがあります。