カテゴリ6A モジュラージャック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56139466 品番 CJ6X88TGBU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

AWG22〜26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。
100%工場検査合格品です。
製品上部に品質管理の番号の刻印があります。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。

用途カテゴリ6A通信用コネクタ。 仕様カテゴリ3、5、5e、6、6A に対応しているツイストペアケーブル トラスコ品番825-7235 材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型 質量(g)9 使用温度範囲(℃)-10〜60 使用場所屋内 被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定 導体外径(Φmm)Φ0.4(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線 絶縁体外径(mm)最大Φ1.524

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする