PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
フラットケーブル固定具 ベース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56139974
品番
FCBI2-S10-C20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
フラットケーブルを厚さにあわせて保持、固定できます。
プレート(FCPI2)とともに使用し、結束バンド幅3.6mmの結束バンドを使って固定します。
色
黒
材質
ナイロン66
用途
フラットケーブルの固定。
トラスコ品番
731-2377
高さ(mm)
3.8
質量(g)
227
使用温度範囲(℃)
-40〜85
寸法(縦×横)(mm)
88.9×9.5
最大幅(mm)
(フラットケーブル)51.8
固定方法
M5ネジ
適合バンド幅(mm)
3.6
使用場所
屋内
注意
※プレート(FCPI1-C20)と一緒に使用します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56139974
FCBI2-S10-C20
70375595
FCBI2-S10-C20
フラットケーブル固定具 ベース
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(1000個)
¥
58,980
税込
¥
64,878
内容量に違いがあります。