PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
インラインタイ・ハイパーV専用タイマウント 耐候性黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56141523
品番
HVTM-06-C0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
インラインタイとハイパーVの専用の固定具です。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
用途
ケーブルの結束、固定。
トラスコ品番
825-7261
質量(g)
191
使用温度範囲(℃)
-60〜85
適合バンド幅(mm)
8.9
寸法(縦×横×高さ)(mm)
20.6×17.3×10.4
使用ねじ
M5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56141523
HVTM-06-C0
70376119
HVTM-06-C0
インラインタイ・ハイパーV専用タイマウント 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500個)
¥
96,980
税込
¥
106,678
内容量に違いがあります。