PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラージャック
モジュラージャックガード 黄 100個入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56144427
品番
PSL-DCJB-YL-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
RJ45規格のジャックに取り付け、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止します。専用工具以外では取り外しできません。
用途
ネットワーク機器などへの不正アクセス防止。
付属品
専用キー5個
仕様
RJ45規格寸法に適合
トラスコ品番
825-7211
材質
インサート:ポリカーボネート、合成樹脂キー:ナイロン、合成樹脂
質量(g)
60