カテゴリ6細径パッチコード

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)3 パステルグリーン 注文コード56147823 品番UTP28SP3MPG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はケーブル長・色など13種類から選べます 他の種類を見る

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。

規格CAT6 ケーブル長(m)3 ケーブル外径(Φmm)3.8 パステルグリーン 結線方式T568B 構造より線(撚線) 導体サイズ(AWG[mm2])28AWG 仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル トラスコ品番785-3424 材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVC 質量(g)78 ケーブルスリム 曲げ半径(mm)(ケーブル)15 結線T568B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする