MY3A63-1850 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A6 SMC 56148705

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A6

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1850 注文コード56148705 品番MY3A63-1850
参考基準価格(税別)¥155,760 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はストローク64種類から選べます 他の種類を見る

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)1850 作動方式複動

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする