6KEBJ 床下収納庫 気密・600型・深型 吉川化成 56152382 6KEBJ 床下収納庫 気密・600型・深型 吉川化成 56152382

床下収納庫 気密・600型・深型

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56152382 品番 6KEBJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1、補強桟×2、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×1 仕様通気孔付 寸法(mm)616×616 ブロンズ 高さ(mm)463 材質(本体)ポリプロピレン タイプ深型 容量(L)約110 対応板厚(mm)15

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56152382
2021-02-04
用途:
季節外の暖房器具の収納
その他業種

ガスヒーターや電気ストーブなど夏場の収納保管に使う予定。
強度もあり十分入るサイズを選びました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする