MY3B25-300-M9NWL メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-3 SMC 56165401

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)300 注文コード56165401 品番MY3B25-300-M9NWL
参考基準価格(税別)¥40,870 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はストローク130種類から選べます 他の種類を見る

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)300 作動方式複動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする