画像準備中

EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)700 リード(mm)6 ドライバ種類パルス列入力タイプ 注文コード56174948 品番EZS3R-E070-ARMK-3
参考基準価格(税別)¥111,900 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はストローク・リード・ドライバ種類など1568種類から選べます 他の種類を見る
シリーズEZS スライダサイズ(mm)幅54×高さ50 モーター取付方向右折返し リード(mm)6 ストローク(mm)700 モーターAR 形状電磁ブレーキ付 電源(V)DC24 ドライバ種類パルス列入力タイプ ケーブル長(m)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする