画像準備中

EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)700 リード(mm)6 ドライバ種類パルス列入力タイプ 注文コード56175176 品番EZS3R-E070-ARAS
参考基準価格(税別)¥109,700 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はストローク・リード・ドライバ種類など1568種類から選べます 他の種類を見る
シリーズEZS スライダサイズ(mm)幅54×高さ50 モーター取付方向右折返し リード(mm)6 ストローク(mm)700 モーターAR 形状片軸シャフト 電源(V)三相200-230 ドライバ種類パルス列入力タイプ ケーブル長(m)なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする