※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超高分子ポリエチレンテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(8巻) 注文コード56185526 品番No.443
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

耐衝撃強度がきわめて大きく、プラスチックの中でも特に耐薬品性に優れています。
耐摩耗性に優れています。
自己潤滑性に優れています。
耐薬品性は一部の無機系濃強酸と芳香族系溶剤を除いて、安定しています。
非吸水性・非吸湿性に優れています。

用途
ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機などの滑り面やガイドレールへのラッピング。
各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング。
フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピング。
ワッシャーライニング。
各種ホッパー、シューターのライニング。
家電機器や自動機械の摺動面滑り材。
複写機・繊維機械・製本機・印刷機摺動面ライニング。
テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.1 特性耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗性、自己潤滑性 粘着力17.1N/20mm 使用温度範囲(℃)0〜80 基材厚さ(mm)0.1 伸び(%)400 引張強度(MPa)55.3 表面抵抗率(Ω/sq)1016

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする