ナカバヤシ
ナカバヤシの デスク・テーブル
ナカバヤシの オフィス用デスク
ナカバヤシの デスクオプション
アバンテV2 A3 浅仕切り板セット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
56191354
品番
AS-12S
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕切り板を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
厚さ(mm)
5
仕様
浅型用:縦型2枚、横型1枚入
材質
透明スチロール樹脂
仕切板
浅型用:縦型×2枚、横型×1枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※こちらは仕切り板のみとなります。本体は別売となります。