SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
左→右
圧力計
丸形圧力計(カラーゾーン付)
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
注文コード
56213231
品番
AC40C-F06M-V1-2-D
参考基準価格(税別)
¥32,180
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
流れ方向・圧力計・設定圧力
など
4304
種類から選べます
他の種類を見る
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ
40
管接続口径
3/4
ねじの種類
G
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
金属ケース
圧力計
丸形圧力計(カラーゾーン付)
フィルタ・ミストセパレータドレン排出口
エア:ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁
取付位置:V+AF+AFM+AR□K
排気機構
リリーフタイプ
表記
製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa
フロート式オートドレン
オートドレンなし