スタービット 全長50mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 56230002 品番 #32015
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
全長(mm)50 先端サイズT15 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 差込角B(mm)3 両頭機能片頭

商品説明動画

プロホールドソケットビット
ボンダス プロホールド?ソケットビット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする