※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ビット
BONDHUSの ヘックスローブビット
スタービット 全長50mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
先端サイズ
T55
注文コード
56230203
品番
#32055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,340
この商品は
先端サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
50
先端サイズ
T55
先端形状
トルクス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
差込角B(mm)
10
両頭機能
片頭
商品説明動画
プロホールドソケットビット
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56230203
#32055
07292608
32055
スタービット(T55)
BONDHUS
1本
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました。