※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ビット
BONDHUSの ヘックスローブビット
スタービット 全長50mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
先端サイズ
T60
注文コード
56230237
品番
#32060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,470
この商品は
先端サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
50
先端サイズ
T60
先端形状
トルクス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
差込角B(mm)
12
両頭機能
片頭
商品説明動画
プロホールドソケットビット
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56230237
#32060
07292617
32060
スタービット(T60)
BONDHUS
1本
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました。