BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ折りたたみ式
メタルナイフ式
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
56230605
品番
MTF8S
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
先端形状
六角
形状
ナイフ型
セット内容
スター:T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25(8本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった