SMC
SMCの ダイヤフラムポンプ
プロセスポンプ PA
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56244921
品番
PA3220-03-X8
参考基準価格(税別)
¥76,400
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
・高い耐磨耗性・低発塵
接液部に摺動部がありません。
・自給式で呼び水不要
吸込配管内の空気を排気して液体を吸い上げます。
管接続口径
3/8
吐出圧力(MPa)
0〜0.6
吐出量(L/min)
1〜20
最大揚程(m)
6(ポンプ内部に液体が入っている状態)
材質(ボディ)
SCS14
材質(ダイヤフラム)
NBR