画像準備中

EMUシリーズ 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56253287 品番EMU938M-2
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
仕様アラームあり タイプファン単体 種類ACプロペラファン シリーズEMU 定格電圧(V)単相100-240 コード長さ(m)2 付加機能回転低下アラーム無接点タイプ 取付角寸法(mm)92 フレーム厚さ(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする