画像準備中

EMUシリーズ 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56253314 品番EMU938-1
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
仕様アラームなし タイプファン単体 種類ACプロペラファン シリーズEMU 定格電圧(V)単相100-240 コード長さ(m)1 付加機能アラームなしタイプ 取付角寸法(mm)92 フレーム厚さ(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする