画像準備中

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56253436 品番EASM6YE085AZMC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥143,100
この商品は1632種類から選べます 他の種類を見る
シリーズEAS 取付角寸法(mm)75.4×83 モーター取付方向ストレート センサレール テーブルタイプY リード(mm)6 ストローク(mm)850 モーターAZ 形状電磁ブレーキ付 電源(V)単相/三相200-240 ドライバ種類パルス列入力タイプ ケーブル長(m)なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする