林道ツーリングに誘われたため不意のパンクに備え購入。
後輪を上げる場合フロントブレーキをかけておく器具でホイルの脱着作業ができるが、前輪を上げる場合、接地側の足が360度くねくねと動くためこのサイドスタンドが前後に動いてしまいかなり1時間ほど練習したが諦めた。
使った事は無いのだが昔の接地側が180度しか動かない方が前輪、後輪とも安定して作業ができるのでは?
ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。
ツーリングのお供&精神安定剤として携行しています。携行可能ギリギリのサイズという感じ。試しにチェーンメンテとホイル清掃で使用してみたところ、しっかり安定していました。価格的にも満足。
基本は250cc以下のオフロ-ドバイク専用で林道走行パンク時のエマージェンシーサイドスタンドです。
パンク以外でもオフロ-ドバイクで有りがちなサイドスタンドが折れた場合にも使えます。
あくまで重量の軽いバイク専用です。
重さは453gなので重く感じるか軽く感じるかは個人の主観で変わる程度の重量です。
自分は比較的軽いと感じています。
地面との接地面も思ったよりシッカリとグリップし、メンテナンス台を使うよりも簡単手軽です。林道ツーリングの様ないざという時に是非とも携帯しておくべきです。
センタースタンドのないバイクに乗っているので、出先でのパンク修理用に購入しました。
スタンドとしてはコンパクトで、ギリギリ携帯できる大きさです。
実際に使用することがないことを祈ってますが、
使わないのは勿体ないのでチェーンの注油に使用してみましたが
オフスタンドで上げるより使い易かったです。
リッターバイクなどでは貧弱だと思いますが軽量なオフ車なら
持ってて損はないと思います。
まだ使用していませんが、しっかりした作りで非常時に使えそうです。
エマージェンシースタンドとしても普段使いとしても非常に便利でコンパクトに持ち運びできます。高さを固定するクリップはうっかりすると紛失しそうな点が気になりますが、失くならないようにタコ糸で縛っておけばOKかな。
思ったより重量があり、ビックリした。
ページには、寸法は書いてあるが、重さの表示がなかったので星一つ減点
でもバイクを支えるのにはこのくらいの丈夫さが必要なのかなと思う。