CM2E20TF-75Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2E20TF) SMC 56271093

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2E20TF)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56271093 品番 CM2E20TF-75Z
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
ストローク長さの許容差
+1.4
0 mm
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)75 取付支持形式クレビス一体形 形式空気圧タイプ クッションラバークッション ジャバラなし 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)0.27 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜+70(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ポートねじの種類G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする