DK-15-3 第二種電工試験練習用 3回セット 2017 ホーザン 56271127

第二種電工試験練習用 3回セット 2017

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード56271127 品番DK-15-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,600

平成29年度の候補問題全13問が各回数作れます。
2Φmm電線には青色外装を採用し、視認性を向上。
過去試験で実際使われたメーカーの中心に器具を選定。
器具の再利用を前提としています。(リングスリーブ・バインド線除く)
技能試験対策DVDは工具の基本的な使い方から候補問題のポイント解説までを完全網羅。
複線図の描き方やランプレセプタクルをはじめ、各器具への結線方法を種類ごとに解説。
さらに欠陥もしっかりと解説。
技能試験対策ポスターは候補問題13問を完全解説。
平成29年度の候補問題の全てをA1サイズの特大ポスターで完全解説。
フルカラーの複線図+完成図で一連の作業をしっかりサポート。
合格クリップは接続間違いの防止、圧着時の補助に最適。
芯線被覆を傷めずに線をまとめることで圧着前の接続確認が可能。
技能試験の本番に持ち込み可能なクリップは圧着後に取り外し可能。
端子台シールは端子台への接続箇所がひと目でわかる端子台用シールが付属。
端子台に貼り付けることで本番さながらの練習が可能。

セット内容【電線】VVF(1.6mm×2芯)、VVF(1.6mm×3芯)、VVF(2mm×2芯/青外装)、VVF(2mm×3芯/青外装)、VVF(2mm×3芯/赤黒緑)、EM-EEF(2mm×2芯)、VVR(1.6mm×2芯)、VVR(2mm×2芯)、IV(1.6mm/黒)、IV(1.6mm/白)、IV(1.6mm/赤)、IV(1.6mm/緑)×各3回分【器具】配線用遮断器(安全ブレーカー)、アウトレットボックス、ランプレセプタクル、引掛けシーリング(角型)、引掛けシーリング(丸型)、コンセント(露出型)、コンセント(埋込型)、単極スイッチ(埋込型)、位置表示内蔵スイッチ(埋込型)、3路スイッチ(埋込型)、4路スイッチ(埋込型)、パイロットランプ(埋込型)、埋込連用取付枠、ダブルコンセント、設置極付接地端子付コンセント、設置極付コンセント(20A/250V)、ブロック端子(6P)、絶縁ブッシング、ねじなし管用ボックスコネクタ、PF管用ボックスコネクタ、差込型コネクタ2本用(赤)、差込型コネクタ3本用(青)、差込型コネクタ4本用(黄)、ゴムブッシング19用、ゴムブッシング25用、リングスリーブ(小/中)、ねじなし金属管、合成樹脂製可とう電線管(PF管)【特典】電工のプロが監修した技能試験対策DVD、技能試験対策ポスター、合格クリップ、端子台シール
注意
※消耗品ではない器具は再利用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする