トロコイドポンプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 吐出口径Rc1/8 理論吐出量(L/min)2.2/2.7(at1500min-1)/(at1800min-1) 注文コード56271714 品番TOP-11AR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は吐出口径・理論吐出量など4種類から選べます 他の種類を見る
吐出口径Rc1/8 吸込口径Rc1/8 理論吐出量(L/min)2.2/2.7(at1500min-1)/(at1800min-1) 吐出量(cm3)1.5(ポンプ軸あたり) 使用液作動油・潤滑油 最大使用液温(℃)-5〜80 用途作動油・潤滑油移送 適合工業用潤滑油・作動油・ギヤ油・タービン油・エンジン油・トルクコンバータ油・シリコン油・食用油・絶縁油・トランス油・ 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 最大吐出圧力(MPa)0.5 回転方向時計まわり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
1人が参考にしています
2022-09-22

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする