日本オイルポンプ
日本オイルポンプの ギヤポンプ
トロコイドポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出口径
Rc3/8
理論吐出量(L/min)
6.7/8.1(at1500min
-1
)/(at1800min
-1
)
注文コード
56271732
品番
TOP-13AR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
吐出口径・理論吐出量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
吐出口径
Rc3/8
吸込口径
Rc3/8
理論吐出量(L/min)
6.7/8.1(at1500min
-1
)/(at1800min
-1
)
吐出量(cm
3
)
4.5(ポンプ軸あたり)
使用液
作動油・潤滑油
最大使用液温(℃)
-5〜80
用途
作動油・潤滑油移送
適合
工業用潤滑油・作動油・ギヤ油・タービン油・エンジン油・トルクコンバータ油・シリコン油・食用油・絶縁油・トランス油・
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
最大吐出圧力(MPa)
0.5
回転方向
時計まわり