浅型5段白 A4レターケース(浅型5段) 大阪魂 56272326

 

浅型5段白 A4レターケース(浅型5段) 大阪魂 56272326 浅型5段白 A4レターケース(浅型5段) 大阪魂 56272326 浅型5段白 A4レターケース(浅型5段) 大阪魂 56272326

A4レターケース(浅型5段)

(44件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56272326 品番浅型5段白
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

書類整理に便利な浅型5段タイプのレターケースです。
天板はペンが転がり落ちないような形状になっています。
3段まで積み重ねて使用可能!
ゴム足付きで滑りにくく、引き出しにはストッパー機能が付いています。
インデックスシール付属しており、仕訳も一目瞭然!

種別5段(浅5) サイズA4 用途事務用品などの保管に 付属品インデックスシール 質量(kg)1.5 材質(本体)ポリプロピレン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276×約335×約252 材質(引出し)スチロール樹脂 浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約239×約312×約38
注意
※用途以外には使用しないでください。
※商品を踏み台にする、座るなどしないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56272326 浅型5段白 26339085 - A4レターケース 樹脂製 浅型 5段 モノタロウ A4レターケース 樹脂製 浅型 5段 モノタロウ 1個 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56272317
2021-07-18
用途:
書類の整理に購入

引き出しが引っかかって今一です。
値段相応だと思います。
廃盤になり次に期待します。

対象商品:
56272317
2019-10-04
用途:
英語教室のファイリング整理のため
中庄キリスト教会 様

廉価の商品で、資料の整理に役に立っています。お薦め品です。

対象商品:
56272317
2018-11-15
用途:
書類整理
株式会社 Belief-1 様 (医療・福祉・介護関連業)

丁度良い大きさで重ねて使用するにも良いサイズです
また、購入予定です

対象商品:
56272326
2018-11-02
用途:
文房具の整理
教育・研究機関

コストパフォーマンスが高いです。引出もスムーズに動きます。

対象商品:
56272317
2018-06-13
用途:
書類などの整理棚として

大手メーカーの製造品で、軽いのに造りがしっかりしているので、使い勝手がとても良いです。
造りがしっかりしているのに軽く、かつ、重ねてもずれないようストッパーも付いているので、同じ商品を2段、3段と積み重ねることもでき、便利です。
嵩の高い事務用品なども整理できるA4レタアーケース(浅型3段+
深型1段)と組み合わせて使いますと、整理が行き届くようになると思いますので、おすすめしたいです。

対象商品:
56272326
2018-09-18
用途:
机上の整理時
ReSe 様 (サービス業)

造りもしっかりしているのでとても使いやすく片付きます

対象商品:
56272326
2018-08-19
用途:
梱包作業
サービス業

ちょうど遣いやすいですこれで3個目です。次もまた頼むつもりです。

対象商品:
56272317
2018-06-25
用途:
仕事用、書類、パンフレット入れに。
有限会社 ティエルアイ 様

上部に小物(スタンプ台等)が置けて重宝しています。値段的にも満足です。私的には、良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする