LTS-110-V スタッキングチェア ライタスシリーズ LTS-110-V・110P-V アイリスチトセ 56274198

スタッキングチェア ライタスシリーズ LTS-110-V・110P-V

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード56274198 品番LTS-110-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。
張地保護構造。机やテーブルの天板角から張地を保護する背の構造です。
部品交換ができるロングライフ設計で、廃棄時対策として分別できる構造となっています。

ホワイト/オレンジ 仕様連結プラパート付 材質(背)PP樹脂、(座)PP樹脂芯材、(クッション)ウレタンフォーム、(上張り)ビニールレザー 幅(mm)490 質量(kg)4.4 高さ(mm)750 奥行(mm)525 本体質量(kg)4.4 材質(脚)Φ12.7丸スチールパイプ、シルバーメタリック粉体塗装 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)490×525×750 スタッキング可能
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする