画像準備中

事務用チェア BIT-Xシリーズ ローバック 肘なし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 グリーン 材質(上張り)布地、(背・座)ポリプピレン樹脂カバー<取扱い説明書フォルダー付>、(クッション)ポリプロピレン樹脂芯材、モールドウレタンフォーム、(脚部)ガラス繊維強化ナイロン 材質(キャスター)ナイロン 注文コード56276824 品番BIT-X45L0-F
参考基準価格(税別)¥51,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は色・材質11種類から選べます 他の種類を見る

背と座はモールドウレタンを使用。長時間使用してもへたりにくく長持ちします。3次曲面で座りやすさを追求し、ホールド感の良い背あたり形状で座り心地もさらにアップ。
座面調整は、ガスシリンダーにより90mm上下昇降します。ロッキングの硬さも座面後部のグリップで調節でき、ベルトマッチな座り心地が実現。
3次曲面とくさび型の背カバーデザインでシンプルな中におしゃれを演出。手触りの良いウレタン発泡成形のループ肘で作業効率をUPさせます。
梱包は背座がL型に組み立てられた状態で、センターカバー、シリンダー、脚羽根を差し込むだけで完成品になる工具レス仕様です。組立に手間を取らせることもありません。※肘の組立には工具必要です。
座クッションは、ワンタッチ交換可能なイージーリフォーム構造。地球に優しい設計となっています。また主要な樹脂部分には、材質名を表示しリサイクル対応材質を表示しています。廃棄時の分別リサイクルがしやすいよう配慮しています。
背もたれがフリーロッキングし、姿勢に合わせてロッキングの方さ調節もできます。
取扱説明書の紛失を防ぐため、座裏に取扱い説明書フォルダーを設けました。

グリーン 全高(mm)830〜930 仕様背もたれロッキング構造、ガスシリンダー上下昇降 材質(上張り)布地、(背・座)ポリプピレン樹脂カバー<取扱い説明書フォルダー付>、(クッション)ポリプロピレン樹脂芯材、モールドウレタンフォーム、(脚部)ガラス繊維強化ナイロン 幅(mm)585 高さ(mm)830〜930 奥行(mm)560 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 背タイプローバック
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,800 / 税込 ¥6,380
沖縄地方数量1につき ¥5,800 / 税込 ¥6,380
離島数量1につき ¥5,600 / 税込 ¥6,160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする