曜日別特売
M4×0.7 六角軸スパイラルタップ ライト精機 56281295

M4×0.7 六角軸スパイラルタップ ライト精機 56281295
M4×0.7 六角軸スパイラルタップ ライト精機 56281295

六角軸スパイラルタップ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法M4×0.7
内容量1本注文コード56281295品番M4×0.7
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

電動インパクトドライバーで簡単にねじ山が立てられます。高品質なHSS材使用。

呼び寸法M4×0.7ねじ長さ(mm)-シャンク径(mm)-材質ハイス_HSS表面処理ノンコーティング全長(mm)-ピッチ(mm)0.7突き出しセンタ有無-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: コンクリート型枠のフォームタイねじ補正用
近藤ガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

ソケット部分が六角になって居るので当然インパクトドライバーで使うのだがスパイラルという事で強度が落ちるのか(正転逆転モーメントによる金属疲労か)100本以内には折損する
加工の数が少なかったり時間の余裕がある場合はタップハンドルを使って静かに切削油も使い予備も用意して作業するのが良い

対象商品 : 56281304
2024-06-15
用途: ネジ穴を作る
サービス業

毎日使っているわけではありませんが1年使えています。満足しています。

対象商品 : 56281347
2020-10-10
用途: ボルトがズレて噛んでしまった時にタップを切り直すため。
ライジン建設業・工事業

6角軸で3分のタップキリが売って無いので助かります。

対象商品 : 56281347
2020-02-09
用途: 支持取用に
有限会社藤冷機建設業・工事業

インパクトドライバーに取り付けられたら良いですね。

対象商品 : 56281295
2019-10-22
用途: 古いコンセントボックスなどにM4のボルトをねじ込む前のメタテに
不動産業

たぶんこの道具を持っていない電気工事屋さんはいないと思うぐらいポピュラーなものです。特にこちらはコスパも良いと思います。
なくさないように気を付けて使いたいです。

対象商品 : 56281304
2019-06-10
用途: アルミ、スチールへのタップ作業

コストを考慮しモノタロさんの他商品を使っていましたが、よく折れる事が多く折れた部分の除去に困るため、少しお高いのですが購入しました。今のところ折れずに頑張ってくれてます。

対象商品 : 56281295
2019-01-08
用途: サッシ工事
有限会社アルクラフト

サッシの取付工事で、現場で金物の取り付けをする事が多く、足場や脚立の上でドリルからタップに交換するのに、いちいちドライバードリルとインパクトに変えるのが面倒なので、この六角軸タップを購入!
インパクトのみで簡単に差し替えが出来、ちゃんとタッピングオイルを塗ればサクサクとネジが切れるので、とても重宝してます。下穴の径を間違えなければ折れる様な事もなく使用出来てます。とても良い商品だと思います。M4は細いので折れやすいと思い2本購入しましたが、暫くは大丈夫みたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする