六角軸スパイラルタップ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 56281322 品番 M8×1.25
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

電動インパクトドライバーで簡単にねじ山が立てられます。高品質なHSS材使用。

呼び寸法M8×1.25 ねじ長さ(mm)- シャンク径(mm)- 材質ハイス_HSS 表面処理ノンコーティング 全長(mm)- ピッチ(mm)1.25 突き出しセンタ有無-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
コンクリート型枠のフォームタイねじ補正用
近藤ガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ソケット部分が六角になって居るので当然インパクトドライバーで使うのだがスパイラルという事で強度が落ちるのか(正転逆転モーメントによる金属疲労か)100本以内には折損する
加工の数が少なかったり時間の余裕がある場合はタップハンドルを使って静かに切削油も使い予備も用意して作業するのが良い

対象商品:
56281304
2024-06-15
用途:
ネジ穴を作る
サービス業

毎日使っているわけではありませんが1年使えています。満足しています。

対象商品:
56281347
2020-10-10
用途:
ボルトがズレて噛んでしまった時にタップを切り直すため。
ライジン 様 (建設業・工事業)

6角軸で3分のタップキリが売って無いので助かります。

対象商品:
56281347
2020-02-09
用途:
支持取用に
有限会社藤冷機 様 (建設業・工事業)

インパクトドライバーに取り付けられたら良いですね。

対象商品:
56281295
2019-10-22
用途:
古いコンセントボックスなどにM4のボルトをねじ込む前のメタテに
不動産業

たぶんこの道具を持っていない電気工事屋さんはいないと思うぐらいポピュラーなものです。特にこちらはコスパも良いと思います。
なくさないように気を付けて使いたいです。

対象商品:
56281304
2019-06-10
用途:
アルミ、スチールへのタップ作業

コストを考慮しモノタロさんの他商品を使っていましたが、よく折れる事が多く折れた部分の除去に困るため、少しお高いのですが購入しました。今のところ折れずに頑張ってくれてます。

対象商品:
56281295
2019-01-08
用途:
サッシ工事
有限会社アルクラフト 様

サッシの取付工事で、現場で金物の取り付けをする事が多く、足場や脚立の上でドリルからタップに交換するのに、いちいちドライバードリルとインパクトに変えるのが面倒なので、この六角軸タップを購入!
インパクトのみで簡単に差し替えが出来、ちゃんとタッピングオイルを塗ればサクサクとネジが切れるので、とても重宝してます。下穴の径を間違えなければ折れる様な事もなく使用出来てます。とても良い商品だと思います。M4は細いので折れやすいと思い2本購入しましたが、暫くは大丈夫みたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする