アイワ
アイワの 掃除用具
アイワの ブラシ
アイワの ハンディブラシ
ピッカメブラシ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56281943
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
水回りの気になる所をちょこっと洗うのに便利です。
ブラシを立てて置けるので省スペース保管ができます。
材質
(本体・毛先/白)ポリプロピレン、(毛先/グレー)PET
色
ピンク
質量(g)
77
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×135×67
繰り返し・詰め替え
対応