BIDOOR(ビドー)
BIDOOR(ビドー)の 建具金物
BIDOOR(ビドー)の 引戸金具・折戸金具
BIDOOR(ビドー)の 引手・手掛け
引手 横引き用 量産丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56283185
品番
PP-641
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
サイズ
大
外径(Φmm)
67、(裏寸)59.8
高さ(mm)
7.5
内径(Φmm)
54.5
仕上
ミルキーパール
材質
ABS樹脂
注意
※製造工程上、色合い、木目柄が多少不揃いになる場合があります。また、手掛け部の下部に小さな気泡(塗装がのらない箇所)ができる場合があります。
※白色系ABS樹脂には光を通す性質があります。間仕切り襖(部屋と部屋を仕切る襖)に2個両面貼り合わせて取付ける場合は、遮光シートを引手と引手の間に挟む。または、製品裏面をマジックなどで塗り、光を通さない様にする(接着剤は引手側面に付けてください)。