オリエンタルモーター
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ストローク(mm)
150
300
250
200
150
100
50
リード(mm)
6
3
6
テーブルタイプ
X
Y
X
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56283396
品番
EASM2XE015AZAK
参考基準価格(税別)
¥68,700
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
150
形状
片軸シャフト
電源(V)
DC24
シリーズ
EAS
ケーブル長(m)
なし
モーター
AZ
テーブルタイプ
X
取付角寸法(mm)
40×38
リード(mm)
6
ドライバ種類
パルス列入力タイプ
モーター取付方向
ストレート
センサレール
付