引手 横引き用 和襖蛇ノ目

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 サイズ特中 仕上 注文コード56283718 品番PP-315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380
この商品はサイズ・仕上・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
サイズ特中 外寸法(mm)Φ51(裏寸法Φ39) 仕上 材質ポリエチレン 適合扉厚(mm)15.9〜19.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:371

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56283702
2024-02-03
用途:
襖の引手が割れた為の交換。
運輸・通信業

表裏で合わせるタイプ、釘も使わずに簡単に交換出来ました。まあ、単色で柄もなく安っぽさもありますが価格を考えれば納得。

対象商品:
56283702
2022-03-22
用途:
破損の交換
ヘルプ商会有限会社 様 (建設業・工事業)

手に入りに入りにくい商品だったので助かりました。
カラーも茶と黒があってよかった。

サイズは現物を確認しないと間違いやすいかもしれません。

対象商品:
56283702
2017-10-31
用途:
襖紙の張替え

最近、あまり無い品物でモノタロウさんですぐ見つかりました。
値段も安価で1個単位注文でロス無く出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする