曜日別特売
PP-71 引手 横引き用 プラスチリ落角 BIDOOR(ビドー) 56285258

PP-71 引手 横引き用 プラスチリ落角 BIDOOR(ビドー) 56285258
PP-71 引手 横引き用 プラスチリ落角 BIDOOR(ビドー) 56285258

引手 横引き用 プラスチリ落角

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ特中
仕上
内容量1箱(50個)注文コード56285258品番PP-71
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
サイズ特中材質ポリスチレン仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56285285
2018-11-21
用途: 交換

会社休憩室のふすまの引手が欠けたため探しておりました。
現状のとサイズが同じものがこちらしかなく大変助かりました。
下部に釘状のピンが有り良いのですが、出来れば上部を固定する釘もセットだと尚良いかと。
せっかく釘穴開けてあるのですから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする