BIDOOR(ビドー)
BIDOOR(ビドー)の 建具金物
BIDOOR(ビドー)の ドア・扉金物
BIDOOR(ビドー)の 丁番
ステン薄口丁番
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
56290955
品番
BS-47
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
51
サイズ
51mm
横(mm)
31.5
ねじ穴数
4
付属品
2.7×16皿+ビス
材質
SUS304
板厚(mm)
1
仕上
ミガキ