BIDOOR(ビドー)
BIDOOR(ビドー)の 建具金物
BIDOOR(ビドー)の ドア・扉金物
BIDOOR(ビドー)の 丁番
鉄 片背押丁番
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
56291043
品番
BF-68
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
64
仕上
ウルミ
付属品
2.4×16皿+ビス
材質
鉄
サイズ
64mm
板厚(mm)
1
横(mm)
33
ねじ穴数
6