BIDOOR(ビドー)
BIDOOR(ビドー)の 建具金物
BIDOOR(ビドー)の ドア・扉金物
BIDOOR(ビドー)の 丁番
鉄 フラッシュ丁番
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
56291122
品番
BF-82
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
長さ(mm)
76
材質
鉄
付属品
2.9×20皿+ビス
サイズ
76mm
仕上
黒
横(mm)
39.7
板厚(mm)
1
ねじ穴数
4