BIDOOR(ビドー)
BIDOOR(ビドー)の 建具金物
BIDOOR(ビドー)の ドア・扉金物
BIDOOR(ビドー)の 丁番
ステンフラッシュ丁番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
長さ(mm)
102
注文コード
56291174
品番
BS-86
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
102
付属品
3.5×22皿+ビス
サイズ
102mm
板厚(mm)
1.5
仕上
HL
材質
SUS304
横(mm)
66
ねじ穴数
4