BIDOOR(ビドー)
BIDOOR(ビドー)の 建具金物
BIDOOR(ビドー)の ドア・扉金物
BIDOOR(ビドー)の 丁番
ステンフラッシュ丁番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
長さ(mm)
64
注文コード
56291208
品番
BS-86
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
64
付属品
2.7×16皿+ビス
サイズ
64mm
板厚(mm)
0.8
仕上
HL
材質
SUS304
横(mm)
38
ねじ穴数
4