BIDOOR(ビドー)
BIDOOR(ビドー)の 建具金物
BIDOOR(ビドー)の 引戸金具・折戸金具
BIDOOR(ビドー)の 戸車・車のみ
オイルV戸車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
56291296
品番
RF-142
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
30
材質
鉄
材質(車輪)
POM
耐荷重(kg)
25/扉
仕上
ニッケル