BIDOOR(ビドー)
BIDOOR(ビドー)の 建具金物
BIDOOR(ビドー)の 引戸金具・折戸金具
BIDOOR(ビドー)の 戸車・車のみ
LP戸車プラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
56291323
品番
RF-25
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
平型
材質
鉄
サイズ
30mm
材質(車輪)
(外)PE、(内)POM
耐荷重(kg)
20/扉
仕上
鉄枠ベージュ