BIDOOR(ビドー)
BIDOOR(ビドー)の 建具金物
BIDOOR(ビドー)の 引戸金具・折戸金具
BIDOOR(ビドー)の 戸車・車のみ
LP戸車プラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
56291332
品番
RF-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
丸型
材質
鉄
サイズ
30mm
材質(車輪)
(外)PE、(内)POM
耐荷重(kg)
20/扉
仕上
鉄枠ベージュ