BIDOOR(ビドー)
BIDOOR(ビドー)の 建具金物
BIDOOR(ビドー)の ドア・扉金物
BIDOOR(ビドー)の 丁番
厚口フラッシュ丁番
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
長さ(mm)
76
注文コード
56291366
品番
BF-160
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
76
材質
鉄
サイズ
76mm
板厚(mm)
1.5
仕上
シルバー
横(mm)
49
ねじ穴数
7