BIDOOR(ビドー)
BIDOOR(ビドー)の 建具金物
BIDOOR(ビドー)の ドア・扉金物
BIDOOR(ビドー)の 丁番
ステン中厚丁番
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
56291427
品番
BS-101
参考基準価格(税別)
¥9,320
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
89
幅(mm)
55.5
板厚(mm)
1.5
サイズ
89mm
付属品
3.5×22、3×22ビス
材質
SUS304
仕上
HL
ねじ穴数
6