BIDOOR(ビドー)
BIDOOR(ビドー)の 建具金物
BIDOOR(ビドー)の ドア・扉金物
BIDOOR(ビドー)の 丁番
ステン中厚丁番
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
56291436
品番
BS-101
参考基準価格(税別)
¥15,860
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
76
板厚(mm)
1
サイズ
76mm
付属品
3.5×22、3×22ビス
材質
SUS304
仕上
HL
横(mm)
45
ねじ穴数
6