BIDOOR(ビドー)
BIDOOR(ビドー)の 建具金物
BIDOOR(ビドー)の ドア・扉金物
BIDOOR(ビドー)の 丁番
仏間片長丁番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4枚)
注文コード
56291786
品番
BB-74
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
材質
黄銅
幅(mm)
140
厚さ(mm)
1
タイプ
ビス無
仕上
古美